Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skrallemagasinskrutrekker med pistolgrep, sett 1 8 deler
Består av en multibit skralleskrutrekker med pistolgrep med LED-lys og 7 bits.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Effektiv skralleskrutrekker
- Justeringshjul med tre posisjoner: Enkel å endre retning mens du arbeider, justerbar med én hånd
- 45 tenner, maks. tiltrekningsmoment 40 Nm
2C-grep for optimalt ergonomisk arbeid
- Omstillbart pistolgrep 60 grader og rettgrep
LED-teknologi
- Arbeidsområdet er alltid godt belyst, lyser opp skruen direkte
Lys: 2 LED-lamper, batteri LR41 4.5 V
Tange: Kort bitsholderblad med magnet, børstet krombelegg
Spiss: DIN 3126-D 6,3 (1/4") hurtigchuck
Innhold: 8 deler
- 1 skrallemagasinskrutrekker med pistolgrep med LED-lys (bits ikke inkludert)
- Et bits hver på PH 1; PH 2; TX 10; TX 20; sekskant 4 mm; sekskant 5 mm; rettspor 0,8 x 5,5 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.