Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sortiment for pistolskralleskrutrekker
Sortimentet i 37 deler inkluderer de vanligste bitsene og et stort utvalg adaptere og piper
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ergonomisk 2-K håndtak for optimal arbeidskomfort
Omstillbart pistolgrep 60 grader og rettgrep
Med dobbel LED-lys
Sørger for at arbeidsområdet alltid er godt belyst. Lys faller rett på skrueforbindelsen.
Effektiv skralleskrutrekker
- Du trenger ikke lenger justere grepet, noe som gir effektiv bruk i alle monteringssituasjoner
- Skralle med 45 tenner, maks 40 Nm
Stort utvalg i ulike adaptere, bitsholdere og piper
Inneholder riktig kort eller lang versjon for alle bruksområder, samt en ekstra teleskopmagnet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.