- Hengende grav jekk 15t
- Meget solid gravjekk
- Produsert for lang levetid
- Mer enn 30.000 løftesykluser
- Produsert i Tyskland
- Nålelager i rullene
- Hydro-pneumatisk hurtigløft
- Hydro-pneumatisk tvungen retur av løftestempel
- Sylinder og stempel belagt med hardkrom
- Vogn er justerbar 800 mm - 1100 mm
- Peg diameter 55 mm
- Løftebevegelse 800 mm
- Totalhøyde 1038 mm
- *Oljeforstøver / energisett er tilleggsutstyr
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.