Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sortiment med plast-blindnagler 151 stk. i koffert 4.4.1.
Hylse: Svart PA, dor: POM svart
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Leveringsomfang:
- 25 stk. blindnagler i plast (1,5–4.5) – 3,9 x 15,6 mm.
- 25 stk. blindnagler i plast (1,5–4.5) – 4,9 x 15,8 mm.
- 25 stk. blindnagler i plast (3,0–5,0) – 4,9 x 17,2 mm.
- 25 stk. blindnagler i plast (2,8–5,0) – 5,8 x 19,0 mm.
- 25 stk. blindnagler i plast (4,0–10,0) – 6,3 x 25,2 mm.
- 25 stk. blindnagler i plast (2,5–5,0) – 6,6 x 17,3 mm.
- 1 stk. håndnagleverktøy
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.