Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
W-UR F 10 Symcon-plastkarmfeste Med sekskantbolt i forsinket stål, flat krage og Symcon-gjenge
W-UR F 10 Symcon-plastkarmfeste Med sekskantbolt i forsinket stål, flat krage og Symcon-gjenge - 1
W-UR F 10 Symcon-plastkarmfeste Med sekskantbolt i forsinket stål, flat krage og Symcon-gjenge - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

W-UR F 10 Symcon-plastkarmfeste Med sekskantbolt i forsinket stål, flat krage og Symcon-gjenge

Spesiell ankergeometri og umiddelbar bæreevne med ETA-vurdering for høye belastninger for murverk, autoklavert porebetong og betong

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Sikker forankring


  • Betongspesialist på grunn av generell typegodkjenning av enkelt festepunkt i betong

  • Pålitelig oppfølgingsekspansjon takket være smart ankergeometri

  • Tennene ekspanderer i fire retninger og griper inn i grunnmaterialet

  • Forankring via friksjonslåsing mellom plugghylse og grunnmateriale

  • Høye belastninger takket være ekspansjon i fire retninger

  • Ny og forbedret pluggeometri sikrer optimal kontakt og kraftoverføringer mellom plugg og forankringsunderlag

  • Praktisk talt ingen rotasjon av pluggen på grunn av lavt installasjonsmoment og ekspansjon

  • Plugghylse laget av høykvalitets polyamid

  • Rotasjonslås

  • Krever ikke en ekstra U-skive og forhindrer kontaktkorrosjon


Enkel installasjonsprosess


  • Tidsbesparelser på grunn av umiddelbar bæreevne

  • Minimalt med installasjonsarbeid fordi plugghylsen og spesialskruen er forhåndsmontert

  • Hammerstoppen forhindrer for tidlig ekspansjon av pluggen under installasjon


Flere innstikksdybder


  • Murverk To innstikksdybder (50 og 70 mm)

  • Betong: Tre innstikksdybder (40, 50 og 70 mm)

Europeisk teknisk godkjenning ETA-11/0309

Merknad

Ved forankring i massiv murstein og massiv kalkmurstein anbefales det at du gjennomfører uttrekkingstester på grunn av forskjellene i mursteinsproduksjonen

Bruksområde

Europeisk teknisk godkjenning ETA-11/0309