Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Trykkluftnippel slangestuss serie 410 slangestuss

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Trykkluftnippel slangestuss serie 410 slangestuss

Høy gjennomstrømning på opptil 3900 l/min ved 16 bar for maksimal ytelse. Lufttette forbindelser, herdede stålnipler og korrosjonsbeskyttelse for effektivitet og lang levetid

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Høy gjennomstrømning på opptil 3 900 l/min og et maksimalt driftstrykk på 16 bar


Gir mulighet for optimal utnyttelse av trykkluftforbrukerne



Herdede stålnipler


For maks. lastkapasitet og lang levetid



Lufttette tilkoblinger


Lavt strømforbruk og høy effektivitet



Alle overflater er forkrommet, forniklet eller forsinket


Høy motstandsdyktighet mot korrosjon – beskyttet selv under krevende forhold



Koblinger i 4000-serien er i samsvar med den europeiske standarden 10.4


Kompatibilitet med andre trykkluftkoblinger

Instruksjoner