Med kromhylse og hette i stilig utforming
Snap-in-ventiler gir en maksimal forlengelse på 10 mm
Maks. arbeidstrykk (DIN 7780): 4,5 bar (ved +23°C)
Ved demontering og remontering av de interne mekanismene må du sørge for at det ikke lekker luft etter at du har fylt luft i dekket igjen
Instruksjoner for korrekt tilpasning av snap-in dekkventiler
- kontroller at det ikke er skarpe eller rustne kanter på hullet i felgen
- smør ventilen rikelig med dekkmonteringspasta eller flytende smøremiddel
- Plasser ventilen i hullet i felgen, og dra til med egnede verktøy til den passer perfekt
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.