Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Plugg for reparasjon av dekk
For midlertidig reparasjon av små punkteringer i slangeløse bildekk.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Rask og enkel reparasjon uten å demontere dekket
- Egnet for små punkteringer opp til maks. 6 mm
- Etter påføring må maksimumshastigheten på 80 km/t ikke overskrides
En ekspert må ta av dekket, kontrollere tilstanden og utføre de siste reparasjonene så snart som mulig.
For midlertidig reparasjon av slangeløse bildekk.
Se etter og fjern den gjennomtrengende gjenstanden (hvis den fremdeles er i dekket), og sørg for at dekktrykket er maks. 1 bar.
Påfør vulkaniserende sement på raspverktøyet og arbeid det inn i det berørte området ved hjelp av opp- og nedbevegelser. Gjenta to eller tre ganger.
Plasser pluggen for reparasjon av dekk sentralt på proben, og påfør vulkaniserende sement på spesialspissen.
Press pluggen for reparasjon av dekk inn i den skadede åpningen til endene stikker rundt 2 cm ut av dekket.
Roter den innsatte proben 90°, og fjern den forsiktig. Klipp av enden av pluggen og pump dekket opp til et trykk på 2 bar.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.