Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Slangetrommel Tundra 8bar/25m

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Slangetrommel Tundra 8bar/25m

Ferdig til bruk med Euro 320 kupling og nippel
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
Fleksibel slange for alle klimatiske forhold


  • Temperaturområde ned til -40 °C

  • 320-kuplinger

  • Innv. mål: 9,7 mm

  • Utv. mål: 15,5 mm

  • 8 bar arbeidstrykk

  • Forblir liggende langs med gulvet uten å kveile seg

  • Kan enkelt monteres fast på 'Kompressor 20/240' Art.nr 0701 020 240 og stativ til 'Høytrykk-kompressor HP920' Art.nr. 0702 449 900