Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Spikerpistol DSK 1555 - for minidykkert
Spikerpistol DSK 1555 - for minidykkert - 1
Spikerpistol DSK 1555 - for minidykkert - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Spikerpistol DSK 1555 - for minidykkert

Svært lett og praktisk spikerpistol for spiker med en diameter på 1,2 mm og en lengde på 15–54 mm

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Få vedlikeholdsintervaller


Kraftig, oljefritt drev som oppdager når magasinet er tomt samt verktøyfri tilgang for enkel feilsøking



Beskytter ømtålige arbeidsflater


Dybdejustering uten verktøy og nesestykke i gummi



Enkel å bruke


Justerbart luftforsyningsvolum og beltekrok på enheten



Varierende bruksområder


Bryter med to funksjoner lar deg bytte fra enkel utløsning til kontaktutløsning