Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Pneumatisk muttertrekker DSS 1/2" Premium COMPACT
Muttertrekker av høy kvalitet i solid, glassfiberforsterket plasthus med ytelse over gjennomsnittet og praktiske utstyrsfunksjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Utmerket forhold mellom kraft og vekt
- Opptil 1100 Nm maks startmoment ved en vekt på bare 1,1 kg
- Pålitelige maksimum ytelsesverdier og lang levetid
- Høykvalitets slagmekanisme og sylinder med unik 7-skivers motor
- 4-trinns effektinnstilling med forover-bakover med én hånd sikrer optimal, brukervennlig justering for det aktuelle bruksområdet
- Utmerket håndtering og optimal kontroll
- Spesielt ergonomisk håndtak med myke gripekomponenter og presis utløser
- Anbefalt maksimum boltstørrelse: M14
- Muttertrekkere er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentnøkkel etter at de er strammet med muttertrekkeren.
- Når muttertrekkeren brukes regelmessig, må litt olje tilføyes daglig gjennom luftinntaket, og ca. 2 press med smørefett må tilføres månedlig via smørenippelen
- Trykkluftnippel er ikke inkludert i leveringsomfanget
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.