Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Portabel båndsag PBS 120
Båndsag for metall, ideell til bruk på byggeplasser. Til å kutte stål, aluminium, kobber, messing, støpemetall, plast og rustfritt stål.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kompakt og lett design
Enkel å transportere, ideell til bruk på byggeplasser.
Tørrkutting
Miljø- og brukervennlig.
Sagblad med motsatt rotasjonsretning (mot klokken)
60 % raskere kapping
Kraftig motor på 1200 watt med elektronisk hastighetskontroll
Konstant og tilpasset kuttehastighet som kan velges ut fra størrelsen på arbeidsemnet og materialets temperaturfølsomhet.
Faste vinkelanlegg 0°, 45° og 60°
Hurtigvalg av standard gjæringsvinkler



Skjæreområder rundt materialet | |
Skjæreområder kvadratisk | |
Skjæreområder rektangulært | |
0° | 120 mm |
45° | 80 mm |
60° | 50 mm |
0° | 112 x 112 mm |
45° | 80 x 80 mm |
60° | 48 x 48 mm |
0° | 120 x 102 mm |
45° | 82 x 80 mm |
60° | 50 x 43 mm |
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.