Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Søylesko justerbar med sokkelplate, varmforsinket

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Søylesko justerbar med sokkelplate, varmforsinket

Korrosjonsbeskyttet justerbar søylesko for understøttelse av stolper og tresøyler med mulighet for høyderegulering mot ujevne overflater

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Justerbar søylesko, varmforsinket



  • Dimensjon (mm): Bredde x høyde x lengde = 87 x 90 x 80

  • Diameter hull foranrkingsplate 9 mm

  • Diameter hull underlagsplate søyle 8,5 mm

  • Varmforsinket. Beleggstykkelse 60µm. Godkjent for klimaklasse 3.

  • M20 gjenger