Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kombinert vaske- og avfettingsmiddel med svært god virkeevne
Mikroemulsjon, spesielt utviklet for nordiske forhold
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Mikroemulsjon, spesielt utviklet for nordiske forhold
- Utmerket som vask og avfetting av alle typer kjøretøy
- Veldig effektiv mot asfalt, tjære og salt
- Kan påføres manuelt eller via et dispensersystem
- Angriper ikke lakk, krom eller aluminium
Må ikke påføres varme overflater. Må ikke tørke.
Veldig godt egnet til rengjøring av alle typer kjøretøy.
Fortynning fra 1:1 til 1:10 med vann, avhengig av hvor krevende rengjøringen er. Påfør blandingen manuelt eller ved bruk av et doseringsanlegg. La rengjøringsmiddelet virke i 2–3 minutter. Rengjør deretter kjøretøyet med vann, fortrinnsvis med en høytrykksspyler. Ikke la det tørke på overflaten.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.