Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skrutrekker for finmekanikk med bitsholder
4 mm bitsholder og tokomponentshåndtak med roterende hode
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Ideell for fint, ømtålig arbeid på grunn av det ergonomiske håndtaket med roterende hode
- Optimalisert arbeid på grunn av det roterende hodet og det sklisikre materialet på den fremre delen av håndtaket
- Enkel utskifting av 4 mm bits
For elektrikere, finmakanikk, maskinvareinstallatører etc.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.