Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sett med trykkstykker 5 deler, for støttestag i MB Sprinter, VW LT og Crafter
Verktøysett for demontering og montering av foringer for bærearm på foraksel.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Brukes direkte på kjøretøyet, kombinert med en presseramme eller i en verkstedpresse
- Raskt, enkelt og skånsomt skifte uten skader på festet i tverrarmen
Leveringsomfang:
- 1 stk. presshylse – Ø 74 x 62 mm x H=110 mm
- 1 stk. presshylse – Ø 74 x 60 mm x H=110 mm
- 1 stk. presshylse – Ø 70 x 55 mm x H=93 mm
- 1 stk. presshylse– Ø 57 x 70 x 44 mm x H=48 mm, kan brukes på begge sider
- 1 stk. presshylse – Ø 72 x 60¬mm x H=110¬mm etter modellår 2006, med trapping
For å løsne bærekulas tapp anbefales kuleleddavdrager art. nr. 1952 006 530
- Mercedes Sprinter fra modellår 95 (W901-905)
- VW LT fra 1996 til 2006
- VW Crafter og MB Sprinter (W906) fra 2006 samt Freightliner Sprinter/Dodge
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.