Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Universalverktøysett for demontering og montering av foringer, lagre og hylser 40 deler
Praktisk sortiment av hylser og spindler for utpressing og montering av lagre, hylser og hylser
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Rimelig alternativ til originalverktøy
- Alle hylsene kan bearbeides mekanisk, og tilpasses til arbeidsoppgaven
- Alle delene kan etterbestilles separat
- 20 trekk- og presshylser med utvendig diameter fra Ø 44 til 82 mm, med diameter som øker i trinn à 2 mm. Også for bruk i verkstedpresse
- Hylsene kan stables/skjøtes ved hjelp av trinn i den ene enden. Egner seg derfor også til spesielt lange komponenter
- 4 forskjellige trekkspindeldiametre (L = 450 mm) til forskjellige hullstørrelser i komponentene
- Sentreringshylser med integrert trykklager for minimal friksjon ved mekanisk drift
- For spesielt fastsittende eller korroderte komponenter kan Würth hydraulisk spindel 12 tonn (art. 1952 004 080) eller Würth hullsylinder 17 tonn (art. 1952 004 090) anbefales
Leveringsomfang
- 20 presshylser (innvendig diameter 34-72 mm / utvendig diameter 44-82 mm / H = 55 mm)
- 6 holdeplater
- 2 sentreringshylser med integrert trykklager
- 4x spindler (M10x1,5 – M12x1,75 – M14x2,0 – M16x2,0)
- 8x trykkmuttere (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)
- 1 stk høyttrykkssmørefett for spindel
- Støyfrie lagre
- Hjullagre
- Presshylser
- Foringer laget av metall/plast/messing osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.