Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Pressramme, C-bøyle 4 deler
Med C-bøylen og presshylsene (tilleggsutstyr) som passer til den, kan støttestag, støyfrie lagre, hylser og fôringer presses ut og inn direkte på bilen.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Verktøyet leveres med trapesgjengespindel Tr27 og kan kombineres med mekadraulikkspindel som tilleggsutstyr
- De to festeadapterne gjør det mulig med direkte feste av trykkplatene fra presshylsesett for demontering og montering av foringer, lagre og hylser
Leveringsomfang, type 1:
- 1 stk. C-bøyle med gjengeadapter AG 1-1/2" -16 x Tr 27
- 1 stk. trapesgjengespindel, Tr27 x 250 mm
- 2 stk. Spindelfesteadapter for hylsefesteplater
Leveringsomfang, type 2:
- 1 stk. C-bøyle med gjengeadapter AG 1-1/2" -16 x Tr 27
- 1 stk. trapesgjengespindel, Tr27 x 300 mm
- 1 stk. Spindelfesteadapter for hylsefesteplater
- 1 stk. Adapter for C-bøylefeste for hylsefesteplater
- C-bøylen er optimal i kombinasjon med presshylsesett art. nr. 1952 003 880
- Sortimentet finnes i to versjoner. Spesifiser ved bestilling.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.