Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hullsag ProFit med karbid tenner
Universal hullsag for mange materialer unntatt stål og betong.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Enkel fjerning av restmaterialet
- Du kan enkelt fjerne restmaterialet ved å trekke hullsagen bakover på senterboret.
Rask bytte av hullsag
- Hullsagen byttes raskt og enkelt ved hjelp av den integrerte adapteren
Enkel forstørring av eksisterende hull
- To hullsager kan monteres på samme senterbor, slik at den minste diameteren kan bukes som guide for å bore opp et eksisterende hull
Saging i vinkler
- Du kan bore i vinkler ved å trekke hullsagen bakover på senterboret
Kuttedybde: 52 mm
Alle typer tre, murverk (inkludert murstein, kalkmurstein og gassbetong), veggfliser (opp til hardhet 6), gipsplater, MDF, HPL og plast.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.