Sondesettet består av et rør og tre utskiftbare dyser:
- En rett dyse
- En 90° bøyd dyse
- En rett dyse med 360° sprøytefunksjon
- De ulike dysene kan håndtere områder som er vanskelige å nå, og det integrerte hurtigkoblingsystemet gjør det mulig å skifte dyse raskt. I tillegg, hvis en dyse er skadet, kan den enkelt byttes, uten å måtte bytte hele sonden.
- Røret som er inkludert i sondesettet har en lengde på 150 cm og en diameter på 6 mm, i tillegg er sondesettet kompatibelt med HRS 3 trykkspraypistol.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.