Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Profesjonelt forvarmingssett For propan
Det profesjonelle varmebrennersettet består av en kraftig sveisebrenner, en propanslange klassifisert for bygg og anlegg og en fast 4 bar trykkluftregulator (DIN-kobling for kombiflaske) med slangebruddbeskyttelse.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Leveringsomfang
- Håndtak for propan
- Trykkluftregulator for lavt trykk, med kombinasjonskobling
- Tilkoblingsrør, 600 mm
- Skjærehode, 60 mm
- Lagringsenhet
- HP-slange, 3/8" LH i begge ender x 5000 mm
- Slangebruddbeskyttelse, 12 kg/t
Passer perfekt til sveising av alt av bitumentak og tetningsduker, inkludert for tørking av overflater.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.