- Genererer eller simulerer 24mA sløyfestrøm og genererer 0-10V
- Instrumentet har også stegfunksjon i mA med 25% og 100%
- XMT funksjon som gjør det mulig å simulere givers utgang ved hjelp av ekstern strømforsyning 5-25VDC
En nøyaktig og pålitelig Volt/mA kalibrator med XMT funksjon som gjør det mulig å simulere givers utgang (absorberingsstrøm) ved hjelp av ekstern strømforsyning (5-25VDC). Instrumentet har også stegfunksjon i mA med 25% og 100%. Med en oversiktlig oppbygging er instrumentet veldig enkelt å bruke.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.