Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Brannslukningsapparat ABC-pulver
Et allsidig pulverapparat som egner seg for å slukke de fleste branner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Et pulverapparat som egner seg for å slukke de fleste branner
Inneholder ABC-brannslukningspulver
- Ideelt for boliger, kontorer, , osv.
- Kombinert håndtak/utløser
- Manometer for rask inspeksjon
- Stålbeholder av høy kvalitet
- Brannklasse: ABC
Egnethet:
Pulverapparatet på 2 kg er et brannslukningsapparat for kjøretøy
Pulverapparatet på 6 kg er et brannslukningsapparat for boliger, kontorer, verksteder, byggeplasser osv.
Pulverapparatet på 12 kg er et brannslukningsapparat for industriområder, verksteder, maskiner osv.
Veggbrakett følger med i leveransen
- Et kjøretøyfeste følger alltid med et brannslukningsapparat på 2 kg.
- Brannslukningsapparatene på 6 kg og 12 kg leveres med en veggbrakett.
Den første inspeksjonsdatoen er stemplet på underkanten av brannslukningsapparatet, og er merket på brikken på kragen.
Brannslokkere i næringsvirksomhet kontrolleres én gang i året.
Brannslokkere til private kontrolleres hvert femte år.
Sjekk slokkeren jevnlig ved å kontrollere manometer og snu slokkeren opp ned og hør om pulveret beveger seg i beholderen
Sertifisering SFS-EN3, CE, Wheelmark
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.