Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Pumpesprayflaske, syrebestandig
For enkel bearbeiding av sure produkter fra dunker og fat. Svært egnet for vannholdige sure rengjøringsmidler med en pH på 0,5–6,5.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22184811.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Sikker manuell fjerning fra bærbare beholdere
Enkel å åpne pga elementer med overflatefølelse
Ergonomisk, robust sprayforstøver med langt håndtak
- Mindre slitsomt arbeid takket være lav brukskraft
- Kan også festes til verkstedstrallen
Etikett som kan tilpasses
- Plass til å merke den påfylte væsken
- Ekstra felt for sikkerhetsinstrukser
God stabilitet pga konisk fasong
Ikke egnet for aceton, bremserens, universelle tynnere, 1A montering og rengjøringsmidler for deler eller ikke-polare løsemidler.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.