Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Invertaspot GT automatic Invertaspot GT CS automatic
Punktsveiser Invertaspot
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Teknikk for å kunne sveise de nyeste stålkombinasjonene vi finner på bilkarosserier
- GT = gun trafo HF = high frequency dvs, høyfrekvent transformatorteknikk 10 KHz
- Trafotengene har høyere vekt enn tidligere sveisetenger p.g.a.:
- Nye ståltyper må sveises med høyere trykk enn tidligere
- De nye ståltypene krever høye "strømmer" som kun kan produseres dersom trafoen sitter direkte i sveisetangen
- Forskjellige legeringer kan sveises til hverandre
- Enkelt å overvåke sveisingens kvalitet
- Sveisestrømmer på 14000A genereres med kun 62A/32A nettuttak
- Lettere kabel enn på tidligere modeller der trafoen er plassert i maskinen
- Ingen varme i sveisekabler
- Magnetfeltbelastningen på sveiseren ligger langt innenfor de anbefalte grenseverdier
- Vannavkjølt for kontinuerlig arbeide med ensartede sveisepunkt
- Meget enkel betjening
- 1 års reklamasjonsrett
Bilkarosserier
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.