Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Radonsperre, DAFA

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Radonsperre, DAFA

Beskytter mot inntrengning av radongass i boliger

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
DAFA Radonsperre beskytter mot inntrengning av radongass i boliger, og er den beste beskyttelsen tilgjengelig av sitt slag på markedet i dag.



  • DAFA Radonsperre innehar systemgodkjenning fra SINTEF, og radonsperren skal derfor brukes sammen med riktig tilbehør

  • Beregnet på bruksgruppe B og C

  • Leveres i 1,5 m og 4 m bredder

  • Godkjent med kun 0,2 mm glidesjikt under betong


Hva er Radongass? Radon er en radioaktiv og kreftfremkallende gass, som kan forårsake bl.a. lungekreft. Radon er fargeløs, lukt- og smakløs. Selv små sprekker og utettheter i gulv kan være tilstrekkelig til at radon siver inn i bygninger fra grunnen. Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluften. Dette skyldes i første rekke geologiske forhold med store forekomster av radonholdige bergarter.



Utdrag fra Byggteknisk Forskrift;


  • 1. Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m³

  • 2. Følgende skal minst være oppfylt:

a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen


b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m


  • 3. Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd


For mer informasjon og leggeanvisning, se vår hjemmeside www.wuerth.no