Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Radon kabelmansjett, DAFA

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Radon kabelmansjett, DAFA

Kabelmansjett for luft-, vann- og radontett anslutning rundt rørgjennomføringer i radon- og vindsperrer

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
DAFA UV/Radon rørmansjett er laget av en sort, myk og fleksibel


EPDM-gummiduk, dekket med et sterkt akrylbindemiddel. Den 1,2


mm tykke EPDM-gummiduken leveres med forhåndsstansede


markeringer. Stoffet er permanent UV-bestandig.



DAFA UV/Radon rørmansjett leveresi tre forskjellige størrelser:


  • Type 260: 260 X 260 mm

  • Type 345: 345 X 345 mm

  • Type 520: 520 x 520 mm


Montering:


DAFA UV/Radon rørmansjett påføres direkte på radonmembranen og krever ingen spesielle verktøy.


DAFA UV/Radon rørmansjett er selvklebende og krever ikke tetning, lim, fuging eller bånd ved påføring.


Rektangulære rør må tettes ved hjelp DAFA UV-bånd mellom røret og mansjetten.