Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Radonsperre skjøtetape, DAFA

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Radonsperre skjøtetape, DAFA

Skjøtetape av butyl som gir en luft-, vann- og radontett overlappsskjøt i radonsperren

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
DAFA Radonsperre beskytter mot inntrengning av radongass i boliger, og er den beste beskyttelsene tilgjengelig av sitt slag på markedet i dag.



DAFA Radonsperre innehar systemgodkjenning fra SINTEF, og radonsperren skal derfor brukes sammen med riktig tilbehør.



Hva er Radongass? Radon er en radioaktiv og kreftfremkallende gass, som kan forårsake bl.a. lungekreft. Radon er fargeløs, lukt- og smakløs. Selv små sprekker og utettheter i gulv kan være tilstrekkelig til at radon siver inn i bygninger fra grunnen. Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluften. Dette skyldes i første rekke geologiske forhold med store forekomster av radonholdige bergarter.



Utdrag fra Byggteknisk Forskrift;



[OBS/Advarlsel]
  • (1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m/3\

  • (2) Følgende skal minst være oppfylt:

  • a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen

  • b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m/3\

  • (3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd

  • For mer informasjon og leggeanvisning, se vår hjemmeside www.wuerth.no