Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Radonbrønn, DAFA
DAFA Radonbrønn er del av DAFA Radon System. Den fungerer som et
oppsamlingspunkt for radongass før gassen ventileres bort
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Enkel montering
- Lett vekt (ca. 325 g)
- Egen produksjon
- Fleksibel
DAFA Radonsperre beskytter mot inntrengning av radongass i boliger, og er den beste beskyttelsene tilgjengelig av sitt slag på markedet i dag.
DAFA Radonsperre innehar systemgodkjenning fra SINTEF, og radonsperren skal derfor brukes sammen med riktig tilbehør.
Hva er Radongass?
Radon er en radioaktiv og kreftfremkallende gass, som kan forårsake bl.a. lungekreft. Radon er fargeløs, lukt- og smakløs. Selv små sprekker og utettheter i gulv kan være tilstrekkelig til at radon siver inn i bygninger fra grunnen. Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluften. Dette skyldes i første rekke geologiske forhold med store forekomster av radonholdige bergarter.
Utdrag fra Byggteknisk Forskrift;
- 1. Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m³
- 2. Følgende skal minst være oppfylt:
a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen
b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m³
- 3. Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd
For mer informasjon og leggeanvisning, se vår hjemmeside www.wuerth.no
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.