Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Rengjøring- og kutteverktøysett for injektor 27 deler
For profesjonell rengjøring og bearbeiding av injektorkanalen før den nye injektoren settes inn.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Fjerner kontaminasjon effektivt , f.eks. karbonisering og rust
- Optimal styring av fresehoder med den justerbare skjæreverktøybasisenheten
- Rengjør slitasjemønsteret uten merkinger takket være sementert karbidkutter med høyt antall blader
- Maskinering av alle kontaktflater som dysehull, tetningssete og injektorskaft
Leveringsomfang
- 1 x basisenhet med fjær for kutteverktøy, kjegle- og klemring
- 1 x selvsentrerende kjegle, dia. 17,8–20,6 mm
- 1 x selvsentrerende kjegle, dia. 15,0–17,0 mm
- 1 x setefreser for injektortetning, dia. 15/17 mm, 180°
- 1 x setefreser for injektortetning, dia. 17/21 mm, 120°
- 1 x setefreser for injektortetning, dia. 17 mm, 180°
- 1 x rengjøringsbørste for kutteverktøy
- 1 x fett for fresehoder
- 4 x skaftrengjøringsbørste i messing, dia. 18/19/21/24 mm
- 4 x skaftrengjøringsbørste i nylon, dia. 18/19/21/24 mm
- 1 x rengjøringsbørste for tetningssete i messing. dia. 16 mm
- 1 x rengjøringsbørste for tetningssete i nylon, dia. 16 mm
- 4 x låsehylse for dysebor
- 1 x låsehylse, innsatsstenger
- 1 x spesialbitholder, fleksibel med 1/4-tommers tilkobling
- 2 x hullbørster i messing, 300 x 100 x 7 mm
- 1 x rengjøringsstangssett i bomull, 10 deler
- 1 x Würth-injektor, EX
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.