Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Rengjøring- og freseverktøysett for injektorporter Universal
31 deler. For rengjøring og bearbeiding av injektorkammeret
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Problemfri fjerning av forkoksing og oppnåelse av nøyaktig rengjort pakningsflate i topplokket
- Basisenheten kan tilpasses etter injektorkammeret via fjærregulert trykk
- Spesiell rengjøringsfres i hardmetall
- Nøyaktig sentrering
Innhold:
- 1 stk. spesialbitsholder, fleksibel med 1/4” tilkobling
- 1 stk. basisenhet med fjær, konus og klemring
- 1 stk. holder for spesialrengjøringsbørster
- 1 stk. spesialrengjøringsbørste, diameter på 19 mm
- 1 stk. spesialrengjøringsbørste, diameter på 18 mm
- 1 stk. spesialrengjøringsbørste, diameter på 21 mm
- 1 stk. spesialrengjøringsbørste, diameter på 24 mm
- 1 stk. sentreringskonus, diameter på 17,8–20,6 mm
- 1 stk. sentreringskonus, diameter på 18,8–24,5 mm
- 1 stk. freseverktøy for injektorsete, diameter på 17/21 mm og vinkel på 120°
- 1 stk. freseverktøy for injektorsete, diameter på 15/17 mm og vinkel på 180°
- 1 stk. freseverktøy for injektorsete, diameter på 17 mm og vinkel på 180°
- 3 stk. hullrengjøringsbørste, messingtråd, 300 x 100 x 7
- 6 stk. låsehylser
- 1 stk. innsettingsverktøy for låsehylser
- 1 stk. poleringsbørsteholder
- 3¬stk. poleringsbørster i spesialfleece
- 1/4" 6-kt.-feste
- 1 stk. spesialbørsteskinne, plast
Inklusive uttrekker for injektorpakning, universal
- Til uttrekking av fastbrente kobberpakninger i injektorsjakten
- Utførelse i toppkvalitet
- Spesialformet sprøytehode
- Ingen skader på injektorsetet
- Også for pakninger som ligger svært dypt
- Sikker løsning av fastbrente pakninger
- Slagvekt: 1300 g
- Tilkoblingsgjenge: M10
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.