- Vannbasert rens, ideelt for de fleste overflater som glass, fliser, malte overflater, plast, tre, speil, aluminium, ikke-jernholdige metaller, rustfritt stål, stål, gummi, sinkbelagte overflater
- Fjerner støv, fingeravtrykk, lett olje- og fettforurensning, sprittusj, ferske limrester osv.
- Ingen advarselsymboler på etiketten
- Effekt med lavt forbruk / 1 til 2 ml per sprut
- Kan brukes før maling, liming, etikettering og coating prosesser og som en restefri kjølevæske ved saging og boring i aluminium.
- Perfekt for glassrengjøring og som forrensemiddel
- Tørker raskt
- Uten tensider
- Etterlater ikke rester
- Produktet er klart til bruk. Enkel og sikker å bruke, bare spray på og tørk av
- NSF (A1)-lisensiert
- VOC-innhold under 20 prosent
Sjekk kompatibiliteten før bruk.
Næringsmiddelindustrien, bil- og motorsykkelverksteder, bilproduksjon, vedlikeholdsbransjen, metallbearbeiding, produksjon av fliser, produksjon av gummi, tekstilindustrien.
Spray på overflaten og tørk av med en klut. Ved bruk i næringsmiddelindustrien må den rengjorte overflaten skylles med vann.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.