Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Full Absorption-klut
Full Absorption-klut - 1
Full Absorption-klut - 2
Full Absorption-klut - 3
Full Absorption-klut - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Full Absorption-klut

Utmerket sugeevne og væskeretensjon.
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
Høy absorpsjonsevne


Absorberer 3 ganger raskere enn vanlige kluter.


Absorberer 50 % mer vann enn vanlige kluter.



Myk, motstandsdyktig og slitesterk


Skraper ikke opp eller skader lakken.


Motstandsdyktig mot de fleste oljer, fett og kjemikalier.



Kan vaskes i maskin på opptil 30 °C


Full Absorption-kluten er alltid ren og klar til bruk uten å skitne til kjøretøyet.



Mange bruksområder


Passer til alle typer overflater, både i bilen, båten og hjemme.



Mål


660 x 430 x 2 mm

Merknad

Full Absorption-kluten er ikke en rengjøringsklut. Den skal kun brukes til å suge opp vann fra overflater.