Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
VMB414 reolmodul

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

VMB414 reolmodul

Sammensatt på forhånd og klar til installering

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Består av:


Montasjegruppe med aluminiumsklaff


Med en høyde på 105 mm for enkel fjerning av tunge deler


Klaring for montasjegruppen: 420 mm


Med utsparing til venstre


Dimensjoner på utskjæringen (H x D): 420 x 110 mm


Lagerreol med aluminiumsklaff


For enkel tilgang til verktøy og små deler


Bretthøyde på 180 mm


Reol til oppbevaringsbokser


Inkluderer 5 oppbevaringsbokser med innebygd åpningsklaff foran


For enkel oppbevaring av små deler og enkel tilgang


Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter



Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet



Oppbevaringsbokser laget av polypropylen



Inkluderer sklisikre matter for oppbevaringsreol og toppramme



Inkluderer festeett og skilleplate