Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Ringnøkkel-/Bremserørsnøkkelsett, 5 stk. dobbel, med åpen ende 5 deler
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ende: POWERDRIV
Standard: DIN 3118
Geometri: Ringsider med vinkel på 15°, ringer med vinkel på 5°
6-kt. til og med 12 x 14 mm
12-kt. fra og med 17 x 19 mm
Materiale: Kromvanadiumstål
Overflate: Krombelagte, polerte hoder
Innhold: 5 stk.
1 hver av doble bremserørsnøkler med åpen ende i størrelse 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19
For alle typer 6-kt. forbindelser innen hydraulikk-, bremse-, olje-, kjøle- og pneumatikksystemer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.