Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Ringnøkkel-/Bremserørsnøkkelsett, 5 stk. dobbel, med åpen ende 5 deler

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Ringnøkkel-/Bremserørsnøkkelsett, 5 stk. dobbel, med åpen ende 5 deler
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
Ende: POWERDRIV



Standard: DIN 3118



Geometri: Ringsider med vinkel på 15°, ringer med vinkel på 5°



6-kt. til og med 12 x 14 mm



12-kt. fra og med 17 x 19 mm



Materiale: Kromvanadiumstål



Overflate: Krombelagte, polerte hoder



Innhold: 5 stk.


1 hver av doble bremserørsnøkler med åpen ende i størrelse 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19