Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Metrisk ringskrallenøkkel Med POWERDRIV®inngrep
Flat offsetform
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Praktisk metrisk ringskrallnøkkel, dobbel
- Skrallenøkkelen kombinerer to forskjellige størrelser i hver sin ende
- Dette betyr et bredt utvalg av størrelser er dekket med få dobleringskrallenøkler
- En låsbar trykknappvender gjør det mulig å bytte rotasjon mot høyre eller venstre og sikrer innstillingen
Ergonomisk, dobbel ringskrallenøkkel for krevende arbeid
- Den doble ringskrallenøkkelen har dyp, ca. 38° forskjøvet ende for effektiv kraftoverføring selv på vanskelig tilgjengelige steder
- Utformingen sparer tid og krefter
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene har en matt forkrommet overflate som gir et sikkert grep selv med oljete hender
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer lang levetid
Modifisert POWERDRIV®-drev for effektiv bruk
- Det modifiserte POWERDRIV-inngrepet med 12 kanter og 24 tenner gir en trekkvinkel på 15°. Dette muliggjør raskt og enkelt arbeid i begge retninger
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.