Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Rustutløser Rost Off Special
Rustløser med høy effekt, næringsmiddelgodkjent (NSF - H1)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Inneholder syntetisk olje
Optimal krype- og smøreeffekt
Ekstremt høy grad av kapillæraktivitet
- Enestående krypeegenskaper sikrer ekstremt rask penetrering av rust og korrosjon
- Optimal effekt kort tid etter spraying
NSF H1-registrert
- Kan brukes i områder hvor matvarer behandles eller oppbevares
- Imidlertid må direkte kontakt med matvarer unngås
Svært god materialkompatibilitet
I motsetning til mange konvensjonelle rustutløsere angriper den ikke gummi eller plast.
Optimal beskyttelse mot korrosjon takket være korrosjonsbeskyttende tilsetningsstoffer
Uten harpiks og syre
Silikonfri
- Fjern overflødig materiale eller søl umiddelbart fra sensitive og malte overflater
- Unngå å tilsette for mye olje på deler.
- Uten harpiks og syre
- Silikonfri
NSF-H1 Næringsmiddelgodkjent.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Til løsning av ekstremt rustne og oksiderte skrue- og leddforbindelser på maskineri, sammenstillinger og apparater, også i mat- og drikkevareindustrien.
Rist boksen godt før bruk. Spray ønsket område fra en avstand på 15 til 20 centimeter og ved en temperatur på 15 til 25 °C. La virke i en kort tid. Ved behov gjentar du arbeidsprosessen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.