Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Roterende LED-lampe med karbonfarge
Roterende LED-lampe, karbon, med blinkende, dobbeltblinkende og roterende lysmodi
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Svært lav høyde med moderne karbonhus
- Utformingen muliggjør montering med skrue, rør og magnetfeste
- Blinkende, doble og roterende lysmodi kan velges
- Driftsspenning på 10 til 30 V DC
- Lavt strømforbruk, 9W
- ECE R65- og ECE R10-godkjent
- Produsert i Sveits
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.