Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
TIPP® Smartlock GS rørklemme
Standard hengslet og skjøtet rørklemme. Med eksklusiv Würth hurtigvirkende lukking for sikker, rask montering
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter



Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Kontinuerlige klemmeområder fra 11 til 115 mm
- Fjærstålklips sikret mot å dreie
- Skruehodet kan senkes ned i strammestroppen takket være fordypningen
- Forsterket av listverk i strammestroppen
- Nedtonede hullutslag gir ekstra beskyttelse for å stoppe klemmeskruen fra å gli ut
- M5 klemmeskrue med kombinasjonsspor for skrutrekkere med flatt hode og tverrfordypning
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
For festing av rør i privatboliger og varmesysteminstallasjoner
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.