Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Rørklemme TIPP® Smartlock 2 GS Med eksklusiv Würth-hurtigvirkende lukking for sikker og rask montering
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531690114.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
To forskjellige gjengedimensjoner for bredere bruksområde til flere rørdimensjoner
Rørklemmen kan åpnes bredt, noe som gir rask og enkel innsetting av rør, spesielt når du arbeider over hodehøyde
Låsespor på begge sider for å hindre at skruer går tapt
Klemskruer med sekskanthode (10 mm) og ekstra innvendig spor
Spennvidde på opptil 26-28 mm M6x25 mm, alle andre dimensjoner M6x30 mm.
Profilgummi for utmerkede glideegenskaper for rør under formontering
Brannklassifisering B2, danner ikke brennende dråper
Kombinasjonsmutterkobling M8/M10, 13 mm, sveiset ved 4 punkter
Lydisolasjon i tråd med DIN 4109
Cradle to Cradle®-sertifisert
- Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer
- Et bredere spekter av bruksområder for grønne bygg og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
For festing av rør i privatboliger og varmesysteminstallasjoner
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.