Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Rørklemme TIPP® Smartlock 2 GS Med eksklusiv Würth-hurtigvirkende lukking for sikker og rask montering
Rørklemme TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Med eksklusiv Würth-hurtigvirkende lukking for sikker og rask montering - 1
Rørklemme TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Med eksklusiv Würth-hurtigvirkende lukking for sikker og rask montering - 2
Rørklemme TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Med eksklusiv Würth-hurtigvirkende lukking for sikker og rask montering - 3
Rørklemme TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Med eksklusiv Würth-hurtigvirkende lukking for sikker og rask montering - 4
Rørklemme TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Med eksklusiv Würth-hurtigvirkende lukking for sikker og rask montering - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Rørklemme TIPP® Smartlock 2 GS Med eksklusiv Würth-hurtigvirkende lukking for sikker og rask montering

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
To forskjellige gjengedimensjoner for bredere bruksområde til flere rørdimensjoner


Rørklemmen kan åpnes bredt, noe som gir rask og enkel innsetting av rør, spesielt når du arbeider over hodehøyde



Låsespor på begge sider for å hindre at skruer går tapt



Klemskruer med sekskanthode (10 mm) og ekstra innvendig spor


Spennvidde på opptil 26-28 mm M6x25 mm, alle andre dimensjoner M6x30 mm.



Profilgummi for utmerkede glideegenskaper for rør under formontering


Brannklassifisering B2, danner ikke brennende dråper



Kombinasjonsmutterkobling M8/M10, 13 mm, sveiset ved 4 punkter



Lydisolasjon i tråd med DIN 4109



Cradle to Cradle®-sertifisert


  • Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer

  • Et bredere spekter av bruksområder for grønne bygg og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB


Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.