Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
90° reduksjonskobling For smørepunkt og tilkoblingspunkt som er vanskelige å nå
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
På sentrale smøreenheter med lav viskositet:
Rør med diameter på 4 mm skjøtes med snittringer ogM8x1 rørskjøt.
På sentralsmøreanlegg:
Rør med diameter på 6 mm skjøtes med snittringer og M10x1 rørskjøt.
For tilkobling av et rør til et smørings- eller forgreningspunkthvis en rett innsettbar kobling ikke kan skrus direkte inn.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.