Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Rørmansjett
Brannhemmende rørmansjett for brannklassifisert tetting av rør og kabler.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ekspanderende brannhemmende rørmansjett med høy ytelse:
- Brannmotstand opptil EI 240 U/U
- Enkel lukking for rask og sikker montering
- Veldig god isolasjon av luftbåren lyd
- Helt vedlikeholdsfritt
Bruk i brannklassifiserte skillevegger må overholde ETA 21/0081 og i samsvar med Würths monteringsanvisning.
ETA 21/0080
Fordeling av kabler, metall- og plastrør i vegger av gips, tre, mur eller betong samt i betong-dekker. Brannklassifisert for PVC, PE, PP og ulike avløpsrør eller lydisolerende rør.
- PVC-, PP- og PE-rør
- Diverse avløps- og lydisolasjonsrør
- Kabelbunter og kabelkanaler
- Isolerte metallrør
Ulike rørdiametere og ulike innføringsvinkler er mulig ved å velge riktig hylsestørrelse.
Rørmansjetten monteres på begge sider av veggen eller under dekket.
Før montering av rørmansjetten må du fylle resterende hull i åpningen med ACR 240, eller med en kombinasjon av ACR 240 og mineralull/silikat.
Åpne låsemekanismen og plasser mansjetten rundt røret. Bruk deretter skruer til å feste mansjetten til veggen eller dekket.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.