Rask og enkel montering og demontering av rør/slange
Redusert risiko for lekkasje
da det er færre komponenter
Korrosjonsbestandig utforming i messing
Kostnadsbesparende
Takket være reduksjon i tid for montering og reparasjon
Overholder de internasjonale standardene DIN, DOT og SAE
Driftsmedium:
Trykkluft
Maksimalt driftstrykk:
I henhold til DIN 74324
Driftstemperatur:
-40 °C* til +100 °C (* følg med på luftkvaliteten ved temperaturer under +2 °C)
Slanger:
I henhold til DIN 74324
Materiale:
- Koblingshus: Messing
- Med forsterkende hylser: Messing, nikkelbelagt
- Strekklemmering med flere tagger: Messing, nikkelbelagt
- O-ring: Buna-N (lavt nitrilnivå)
Over en bestemt lengde, «vibrerer» rørene uavhengig om de er lagd av stål, kobber eller plast. Alle bremserør (5–16 mm diameter) skal dermed sikres på førerhuset eller rammen med rørklemmer, med gummi så langt det er mulig, der avstanden skal være 1 m og ikke må overskride 1,20 m.
Skrueforbindelsene oppfyller kravene til DIN 74324
Kuplingene oppfyller kravene til Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) og Society for Automotive Engineers (SAE J1131)
Kuplingene er TÜV-testet og godkjent for bruk i pneumatiske bremsesystemer
på nyttekjøretøy
- For polyamidrør Ø 6 til 16 mm
- For tilkobling av komponenter i trykkluftbremsesystemet på nyttekjøretøy og hjelpesystemer på nyttekjøretøy
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.