Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Felgbørste Stål, krympet, med hull
Ideell for middels hardt pussearbeid på store emner i stål og støpemetall på manuelle og mekaniske bruksområder.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For bruk på alle kommersielt tilgjengelige stasjonære maskiner og benkeslipere på grunn av variable bordiametre
- Sømløs innpakking i brede valser takket være spesiell børsteutforming
- Optimal justering til emnekonturene på grunn av høy fleksibilitet
Leveringsomfang:
- 1 x reduksjonsring, dia. 50/32 mm
- 1 x reduksjonsring, dia. 32 mm / 1 tomme
- 1 x reduksjonsring, dia. 2 mm / 1/2 tomme
- 1 x reduksjonsring, dia. 2/16 mm
- 1 x reduksjonsring, dia. 2/20 mm
- 1 x reduksjonsring, dia. 2/22,23 mm
- Bare børstetuppene virker på emnet. For høyt kontakttrykk forbedrer ikke resultatet, men øker den nødvendige drivkraften og reduserer levetiden til børsten.
- Bruk alltid vernebriller og vernehansker når du jobber med maskinbørster.
Instruksjoner for bruk (optimalisering av pusseresultater) | ||||
Mål | Perifer hastighet | Børstediameter | Trådtykkelse | Børstlengde |
Øk børsteeffekten | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Reduser pusseeffekten | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Børste danner kant | ↓ | ↑ | ↓ |
Anbefalte perifere hastigheter for børsting | ||||||||
Bruksområder | Periferhastighet [i m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Avgrading | 25 - 35 | |||||||
Rengjøring av sveisesømmer | 35 - 45 | |||||||
Fjerner rester | 35 - 45 | |||||||
Polering | 30 - 40 | |||||||
Plastbearbeiding | 15 - 25 |
- Hovedsakelig for avgradingsoppgaver i stasjonære elektroverktøy eller maskineringssentre
- Til fjerning av rust, maling, smuss osv.
- For oppruing, avgrading, avisolering og polering
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.