Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Teksturert designfolie
Visuell fremheving av formede områder av kjøretøyet og optimal beskyttelse mot korrosjon på eksponerte lakkerte områder i daglig bruk
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Teksturert designfolie – vinylbasert
- For helt glatte, fettfrie overflate – også for å lage designelementer. Ekstremt motstandsdyktig
- Beskytter mot steinsprut, tjæresøl, insektrester osv.
Akryllim
- Permanent hold (også i bilvaskanlegg). Garantert restfri fjerning av den teksturerte designfolien
- Motstandsdyktig mot varme og kulde
Samlet tykkelse på 0,4 mm
- Enkel montering og fjerning
- Sklisikker og lydabsorberende
Mange bruksområder
Forsiktig: Optimal vedhefting av folien med underlaget skjer etter ca. 48 timer. Inntil da må du ikke prøve å feste noe eller utsette den teksturerte designfolien for store belastninger (for eksempel bilvask, dampstråler osv.).
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
B-stolper, hjulbuer, skvettskjermer, lastekant, dørterskler, dørkanter, glatte ripefølsomme overflater av alle slag
Enkel montering:
Før påføring må lakkoverflaten som det skal limes på, rengjøres grundig for fett og støv. Fjern eventuelt poleringsmiddel. Legg på folien på et sted som er beskyttet mot vind, støv og direkte sollys. Fest den teksturerte designfolien når den er tørr. Må ikke brukes på nylakkerte overflater.
- 1. Skjær til den teksturerte designfolien i riktig størrelse der det er nødvendig. Beregnet for nummerskiltlys, nøkkelhull, tåkelys osv. med tilhørende utsparinger.
- 2. Ta av papiret på baksiden av den teksturerte designfolien og plasser folien. Trykk lett med et blad og spre folien i overlappende linjer ved å gå fra innsiden og ut.
- 3. Hvis det fortsatt er luftbobler, tar du av så mye av den teksturerte designfolien som er nødvendig, og gjentar prosessen. Ved ujevnheter varmer du folien forsiktig opp med en hårføner og glatter dem ut med et blad.
- Enkel demontering: Med utgangspunkt i et hjørne kan den teksturerte designfolien tas av i sin helhet uten å etterlate rester. Det er tilrådelig å varme opp det aktuelle hjørnet litt med en hårføner slik at det blir enklere å få tak.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.