Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Forseglingsbånd for frontrute For vindusmontering

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Forseglingsbånd for frontrute For vindusmontering

Egnet for innendørs og utendørs bruk

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Svært god UV-bestandighet

  • Bestandig mot slitasje, korrosjon og fuktighet

  • Ren bearbeiding/ren kantfinish

  • Minste kompresjon på 30 % for tetning mot vann

  • Middels harde multifunksjonelle skumtetninger, lik neopren

  • Papirseparerende folie på den limfrie siden reduserer ekspansjonsbelastningen under påføring

  • God bestandighet mot fortynnede syrer og alkaliske løsninger

  • Brannhemmende i tråd med DIN 4102, del 1, B2

  • Forhåndsbestemt måling reduserer avfall

  • God bestandighet mot fortynnede syrer og alkaliske løsninger

  • Forhåndsbestemt måling reduserer avfall
Merknad

Lave temperaturer øker risikoen for kondens og reduserer tapens limegenskap

  • I samsvar med EU-direktivet 2000/53 (fri for bly, krom Vl, kvikksølv og kadmium)

  • I samsvar med ABP DIN EN 13501-1: Brannegenskaper klasse E 2010

  • Brannhemmende i tråd med DIN 4102, del 1, B2

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske dataarket!