Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Røyk og temperaturvarsler Housegard 2 pk.
Optiske trådløse røyk- og temperaturvarslere for seriekobling Varsler en - varsler alle
Inntil 30 stk. kan sammenkobles
Rekkevidde ved fri sikt 20 m
Digitalt kodesystem
Leveres i 2 pk.
Hver varsler driftes av 2 stk. AA batterier som leveres med
Alarm: Min 85 dB/3m
Temperaturøkning varsles i området 54-70 Gr Celsius avhengig av hastigheten på økningen
Temp funksjonsområde -5 - + 40 Gr Celsius
CE merket iht. EN14604
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Inntil 30 stk. kan sammenkobles
- Rekkevidde ved fri sikt 20 m
- Digitalt kodesystem
- Leveres i 2 pk.
- Hver varsler driftes av 2 stk. AA batterier som leveres med
- Alarm: Min 85 dB/3m
- Temperaturøkning varsles i området 54-70 Gr Celsius avhengig av hastigheten på økningen
- Temp funksjonsområde -5 - + 40 Gr Celsius
- CE merket iht. EN14604
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.