10 artikkel/artikler med 46 versjoner funnet
For trykklasse 6000 PSI 45° SAE-flenslangekobling
For trykklasse 6000 PSI 90° SAE-flenslangekobling
Pressnippel SAE rett ISOFLEX er laget for og tåle høye trykk 420 bar
Pressnippel SAE 90° ISOFLEX er laget for og tåle høye trykk 420 bar
Pressnippel SAE 45° ISOFLEX er laget for og tåle høye trykk 420 bar
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.